積水ポリマテック
積水ポリマテックの オイルコンパウンド
2液性室温硬化型グリス CGW-3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(660cc)
注文コード
03467305
品番
ー
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
体分子環状シロキサンD4〜D10(ppm):≦70
種別
660ccシリンジ
使用温度範囲(℃)
-40〜150
硬さ
(Type E)30
比重
2.8
体積抵抗率(Ωcm)
≧1010
難燃性
V-0
熱伝導率(W/mk)
3
硬化時間(時間)
24@25℃
粘度(Pa・s)
混合後:250
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
(AC)≧10