UUU-0213 ハンギングガイロープ コヨーテ 三友 03467428

ハンギングガイロープ コヨーテ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03467428
品番
UUU-0213
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ロープの端から端まで約4cm間隔でチェーン状になっていますので、お好きな位置で吊り下げが可能です。1本のロープ幅が約3mmですので、小さなフックやカラビナ、洗濯バサミなども使用できます。カラビナやSフックなどの連結金具を使用することで、両端のどちら側からでも長さの調節が可能です。
必要な長さに応じて継ぎ足しも可能です。

用途
幅約3mmの16打ちロープを2本でチェーン状にしたロープです。
幅(mm)
3
長さ(m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする