曜日別特売
L16-300 ユニスパウト セイニチ(生産日本社) 03467515

※イメージ

L16-300 ユニスパウト セイニチ(生産日本社) 03467515
L16-300 ユニスパウト セイニチ(生産日本社) 03467515
L16-300 ユニスパウト セイニチ(生産日本社) 03467515

ユニスパウト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20袋×18枚)注文コード03467515品番L16-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。
円筒形で片手で持ちやすい。
タテ長でスタイリッシュ。
ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。
乳等省令2群対応。
ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。

用途
アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等
ドレッシング、タレ、ジャム等
シャンプー・化粧品等
仕様スタンドタイプ寸法(mm)【内底ガゼット】90×190(29)内容量(mL)300口径(mm)16基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電子レンジ、オーブンのご使用は出来ません。
※使用温度は-40℃~85℃×30分ボイルの範囲でお願い致します。ボイル使用される際は空気を抜いてキャップをしてください。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※湿気、酸化、変色等の影響を受けやすい商品など内容物によっては使用不適格な物がありますので、耐内容物適正(ストレスクラック)を含め、必ず事前評価を実施してください。
※充填口に液ダレがあった場合にそのままキャップを閉めますとカビ発生の原因となりますので、きれいに拭きとってからご使用ください。
※キャップを開閉する際は口栓下部の固いところを持って行ってください。
※炭酸水、発酵食品等の内圧が高くなるような内容物には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする