代表画像

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)1.27 注文コード03467601 品番210-1.27
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

トラスコ品番595-0510 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし) 全長(mm)45 対辺(mm)1.27 対辺寸法(mm)1.27 首下長(mm)12 適合キャップスクリューM1.4 適合セットスクリューM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする