代表画像

ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)1.5 注文コード03467725 品番211-1.5
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

トラスコ品番595-0499 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm〜1.27mmはメッキなし) 全長(mm)80 対辺(mm)1.5 対辺寸法(mm)1.5 首下長(mm)14 適合キャップスクリューM1.6-2 適合セットスクリューM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする