代表画像

410-40 L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467838 410-40 L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467838 410-40 L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467838

L型トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03467838 品番 410-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スタンダードなL型トルクスレンチです。

トラスコ品番448-2620 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 軸径(Φmm)7 全長(mm)107 首下長(mm)27 刃先T40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする