L型トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03467847 品番 410-50
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダードなL型トルクスレンチです。

トラスコ品番448-2654 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 軸径(Φmm)10 全長(mm)128 首下長(mm)32 刃先T50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする