メイン画像

5192-4-200 エレクトロ絶縁ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467856 5192-4-200 エレクトロ絶縁ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467856

エレクトロ絶縁ポジドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03467856 品番5192-4-200
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。
VDE検査済です。
人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

トラスコ品番829-0402 材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金 軸径(Φmm)10 全長(mm)320 軸長(mm)200 刃先PZ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする