メイン画像

211-0.71-J ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467899 211-0.71-J ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03467899

ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)0.71 注文コード03467899 品番211-0.71-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

トラスコ品番448-1101 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm〜1.27mmはメッキなし) 全長(mm)50 対辺(mm)0.71 対辺寸法(mm)0.71 首下長(mm)7 適合セットスクリューM1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする