メイン画像

差替式ラチェットビットドライバー インサイダープロ ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03467917 品番6510.R-100
参考基準価格(税別)¥16,920 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラチェット式ドライバーなので素早くネジの締付作業が可能です。
右回転・左回転・固定の切替が可能です。
軸が長く狭い場所での作業に最適です。
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。
よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。

用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4163 セット内容10本 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)228 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 マグネット先端マグネット有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする