代表画像

212L2.5 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468836 212L2.5 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468836 212L2.5 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468836 212L2.5 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468836 212L2.5 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468836

ボール付ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03468836 品番212L2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

トラスコ品番595-0534 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)110 対辺(mm)2.5 対辺寸法(mm)2.5 首下長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャップスクリューM3 適合セットスクリューM5
注意
※ボール部では本締めできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03468836 212L2.5 38850436 212.L2.5J ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする