代表画像

212L6 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468870 212L6 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468870 212L6 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468870 212L6 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468870 212L6 ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468870

ボール付ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03468870 品番212L6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

トラスコ品番595-0526 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)185 対辺(mm)6 対辺寸法(mm)6 首下長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャップスクリューM8 適合セットスクリューM12-14
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする