メイン画像

2212L3 ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468976 2212L3 ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468976 2212L3 ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468976 2212L3 ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468976 2212L3 ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468976 2212L3 ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03468976

ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)3 注文コード03468976 品番2212L3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は対辺寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。

トラスコ品番595-0541 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)125 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)8 適合キャップスクリューM4 適合セットスクリューM6
注意
※ボール部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする