メイン画像

212L-3RB ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469195 212L-3RB ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469195 212L-3RB ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469195 212L-3RB ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469195 212L-3RB ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 03469195

ボール付レインボーロング六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03469195 品番 212L-3RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。
硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。

トラスコ品番595-0482 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート 全長(mm)125 レモン色 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20
注意
※ボール部で本締めはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする