メイン画像

838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03469405 品番051493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。
細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。
ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。
ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8417 セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)160 差込角(mm)6.35 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする