9620 ベルトホルスター セット1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469439 品番136032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。
Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。
必要なドライバーを見つけるのに便利です。
ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。
ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。
必要なドライバーを見つけるのに便利です。
ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。
ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8421 セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm 材質特殊工具鋼 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする