9621 ベルトホルスター セット2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469448 品番136033
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。
ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。
これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。
Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。
必要なドライバーを見つけるのに便利です。
ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8419 セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm 材質特殊工具鋼 商品構成セット グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする