メイン画像

差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469475 品番057113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。
ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。
特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。
ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6919 セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17000 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする