用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6930
セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17100
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定