メイン画像

075851 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera 03469509 075851 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera 03469509 075851 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera 03469509 075851 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera 03469509 075851 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera 03469509 075851 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera 03469509

7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469509 品番075851
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。
5つのトルク調整可能(2.0
3.0
4.0
5.0
6.0 Nm)。
トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。
設定されたトルクに達すると空回りします。

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6920 セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)2-6 最小目盛(N・m)2 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする