メイン画像

差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469518 品番006617
参考基準価格(税別)¥28,050 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ
レーザー刻印でサイズが表示されます
メーカーの電気工事用工具は、1
000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10
000ボルトで個別に検査されています
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。
六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
Wera 2goに適しています

用途工事現場用・メンテナンス トラスコ品番657-6936 セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする