メイン画像

差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469527 品番006611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。
すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。
製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。
これは安全性を保証するうえで大事なことです。
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。
端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。
先細りした軸、電気工事用。
奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。
Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。
刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で

用途電気工事用 トラスコ品番657-8415 セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする