用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番658-1621
セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)14500
差込角(mm)6.35
グリーンマーク認定