メイン画像

7515/7 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 自転車用セット1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469545 品番075850
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。
5つのトルク調整可能(2.0
3.0
4.0
5.0
6.0 Nm)。
トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。
設定されたトルクに達すると空回りします。
丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。
テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。

用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番658-1618 セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)2-6 最小目盛(N・m)2 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする