9608マグネットレールBインパクター インチサイズ1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469561 品番005452
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。
ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。
ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。
同時に、ソケットはしっかりと保持されます。
レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。
六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

用途工事現場用・メンテナンスに 仕様差込数:9 トラスコ品番657-6918 セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)340 差込角(mm)9.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする