曜日別特売
4901070133017 消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種 エステー 03469808

4901070133017 消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種 エステー 03469808
4901070133017 消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種 エステー 03469808

消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
香りグリーンフローラルの香り
内容量1個(20mL)注文コード03469808品番4901070133017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

場所特有のニオイに特化した専用処方で、しっかり消臭します。
電熱で消臭成分が拡散され、7メートル先のニオイの原因へ自ら向かう「攻めの消臭」です。
使い始めの消臭効果が、約2カ月先まで持続します。
残量が見やすい黄色のLEDライトつきです。
温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用。
約16畳までご使用できます。

香り
グリーンフローラルの香り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
水溶性
注意
※本品は飲めない。
※幼児の手の届かない場所で使用・保管する。
※家庭用100Vの壁コンセント専用。二股コンセントや延長コードは使用しない。
※濡れた手でコンセントの抜き差しをしない。針金やピンなどを本体に差し込まない。感電や発火のおそれがある。
※本体の天面や側面のすき間をふさがない。液モレ、故障、ショート(発火)の原因となる。
※本体に衝撃を与えたり、分解・修理・改造をしない。
※使用中あるいは本体の周囲50cm以内に物を置かない。カーテンなどに液体が付着し、汚れやシミの原因となるおそれがある。
※本体は必ず天面を上にして使用する。
※液体がこぼれた場合は、すぐにふき取る。床、畳、家具、塗装面、プラスチックなどを汚したり傷めるおそれがある。
※本体は他の製品に使用したり、別の液体をつめかえて使用しない。
※用途以外に使用しない。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする