丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
ミニ畦畔自在ノズル (G1/4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469841
品番
637187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
570
吐出量
4.6〜7.6(L)
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
72
到達距離(m)
延長時:約4〜8(広角〜狭角) 水平
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上)
適合ホース径(Φmm)
8.5
圧力(MPa)
先端:1.5