丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
ステン畦畔 15G型(G1/4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469850
品番
408757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(g)
660
取付ねじ
G1/4
全長(cm)
117
到達距離(m)
約10.0/10.6
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)
8.5
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
11.9/14.5