丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
カーボン畦畔 20型(G3/8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469877
品番
426905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)
560
取付ねじ
G3/8
全長(cm)
117
到達距離(m)
約11.8/12.0
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26
適合ホース径(Φmm)
10
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
16.0/19.6