画像準備中

カーボン畦畔 35型(G1/4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03469886 品番426906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。

質量(g)560 取付ねじG1/2 全長(cm)117 到達距離(m)約14.0/14.8 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)27.2/33.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする