丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
切替畦畔CPPS 20型(G3/8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469911
品番
469881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)
1170
取付ねじ
G3/8
全長(cm)
158
到達距離(m)
中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)
10
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7