曜日別特売
4901070133048 消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種 エステー 03469921

4901070133048 消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種 エステー 03469921
4901070133048 消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種 エステー 03469921

消臭力プラグタイプ つけかえ2個セット各種

商品レビューを投稿する
この商品は香りが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(20mL)
香り
シトラスバーベナの香り
注文コード
03469921
品番
4901070133048
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

場所特有のニオイに特化した専用処方で、しっかり消臭します。
電熱で消臭成分が拡散され、7メートル先のニオイの原因へ自ら向かう「攻めの消臭」です。
使い始めの消臭効果が、約2カ月先まで持続します。
残量が見やすい黄色のLEDライトつきです。
温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用。
約16畳までご使用できます。

香り
シトラスバーベナの香り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
水溶性
注意
※本品は飲めない。
※幼児の手の届かない場所で使用・保管する。
※家庭用100Vの壁コンセント専用。二股コンセントや延長コードは使用しない。
※濡れた手でコンセントの抜き差しをしない。針金やピンなどを本体に差し込まない。感電や発火のおそれがある。
※本体の天面や側面のすき間をふさがない。液モレ、故障、ショート(発火)の原因となる。
※本体に衝撃を与えたり、分解・修理・改造をしない。
※使用中あるいは本体の周囲50cm以内に物を置かない。カーテンなどに液体が付着し、汚れやシミの原因となるおそれがある。
※本体は必ず天面を上にして使用する。
※液体がこぼれた場合は、すぐにふき取る。床、畳、家具、塗装面、プラスチックなどを汚したり傷めるおそれがある。
※本体は他の製品に使用したり、別の液体をつめかえて使用しない。
※用途以外に使用しない。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする