丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
伸縮切替畦畔CPPS 28型(G3/8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469956
品番
470237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(g)
1380
取付ねじ
G3/8
全長(cm)
166(253)
到達距離(m)
中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0)
吸水量(L/min)
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43
適合ホース径(Φmm)
11.5
圧力(MPa)
先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)
中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0