画像準備中

伸縮切替畦畔CPPS 35型(G1/4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03469965 品番470238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
質量(g)1380 取付ねじG1/2 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5(延長時:22.3)/23.5(延長時:24.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする