丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
グリーンビーム10型 (G1/4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03469981
品番
464006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
噴板(孔径)/噴角(Φ):2.0(標準)・1.4(付属)
質量(g)
470
吐出量
Φ2.0(標準):3.3 〜 6.5/1.5・Φ1.4(付属):1.2 〜 2.1/0.5(L/MPa)
全長(cm)
78
到達距離(m)
約4〜11(広角〜直射)・約2〜10(広角〜直射)