丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
ライトズーム N型(G1/4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470060
品番
424921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
噴板(孔径)/噴角(cm):NN-ZV-20S約15〜80
質量(g)
290
吐出量
噴霧状:5.8/1.5 2(L/MPa)、棒状:7.2/1.5(L/MPa)
全長(cm)
22
到達距離(m)
噴霧状:約4、噴霧状:約8