丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
スカイズ―ム噴口 (G1/4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470069
品番
426873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
噴板(孔径)/噴角(cm):HA-801-20・(Φ2.0)セラミック・約5〜50
質量(g)
320
吐出量
噴霧状:8.2/1.5(L/MPa)、棒状:9.1/1.5(L/MPa)、広角:9.7 〜 15.4/1.0 〜 2.5(L/MPa)、直射:18.3 〜 25.3/0.5 〜 1.0(L/MPa)
全長(cm)
22
到達距離(m)
噴霧状:約8、広角: 垂直:約5〜6