丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器パーツ
ミニ遠距離鉄砲口 (G1/4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470087
品番
638850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
噴板(孔径)/適応ホース(Φ):(2.5)8.510
質量(g)
680
吐出量
噴霧状:8.6/1.5(L/MPa)、棒状:14.0/1.5(L/MPa)
全長(cm)
74
到達距離(m)
噴霧状:約620本/1箱