曜日別特売
N-7083 ストレージバスケット76L パール金属 03470210

 

N-7083 ストレージバスケット76L パール金属 03470210
N-7083 ストレージバスケット76L パール金属 03470210
N-7083 ストレージバスケット76L パール金属 03470210
N-7083 ストレージバスケット76L パール金属 03470210

ストレージバスケット76L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード03470210品番N-7083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

両面取っ手付き、キャスターが付いているので、移動が楽々。
マルチな収納として、クッションやおもちゃ、服などポイポイ入れられる大容量76Lタイプ。
リビングや寝室などに

色
ベージュ
材質
本体:ポリエステル(内面PEコーディング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)
950
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×590

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする