パール金属
ストレージバスケット76L
両面取っ手付き、キャスターが付いているので、移動が楽々。
マルチな収納として、クッションやおもちゃ、服などポイポイ入れられる大容量76Lタイプ。
リビングや寝室などに
材質
本体:ポリエステル(内面PEコーディング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)
950
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×590
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470210
N-7083
ベージュ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
03470219
N-7084
トープ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
03470228
N-7085
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください