パール金属
ストレージバスケット76L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ベージュ
トープ
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03470228
品番
N-7085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
両面取っ手付き、キャスターが付いているので、移動が楽々。
マルチな収納として、クッションやおもちゃ、服などポイポイ入れられる大容量76Lタイプ。
リビングや寝室などに
色
ブラック
材質
本体:ポリエステル(内面PEコーディング)、底板:MDF、キャスター:ポリプロピレン、支柱:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)
950
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×590