※説明1.

直管形LEDランプ グロースタータ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03470236 品番 LW-LT15GT-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(mm)(全長×口金径)約436×Φ28.5 本体質量(g)約65 定格消費電力(W)7.0(ランプのみ) 全光束(Lm)910 エネルギー消費効率(Lm/W)130 定格電圧(V)AC100 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 光源寿命40000h 光色昼光色 ワット数15形相当
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする