※説明1.
Livtec(リブテック)
Livtec(リブテック)の 蛍光灯
Livtec(リブテック)の LED蛍光灯
直管形LEDランプ グロースタータ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03470245
品番
LW-LT20GT-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
(全長×口金径)約580×Φ28.5
本体質量(g)
約82
定格消費電力(W)
8.5(ランプのみ)
全光束(Lm)
1100
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
光源寿命
40000h
光色
昼光色
ワット数
20形相当
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。