※説明1.

直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03470297 品番LW-LT40FT-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約315 定格消費電力(W)18.2(ランプのみ) 全光束(Lm)2400 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)131.9 光源寿命40000h 光色昼光色
注意
※定格消費電力、全光束、光源寿命は設置する照明器具(安定器)によって異なります。数値はメーカー測定値となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする