36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード03470306 品番WR36DH 2XPBSZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、電池カバー 仕様電池3個、充電器、ケース付き 質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10〜M16 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 振動3軸合成値(m/s2)14.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする