36Vコードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード03470315 品番WR36DH 2XPBSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー 仕様電池2個、充電器、ケース付き 質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時) ストロングブラック 電圧(V)36/18 打撃数(min-1[回/分])4:0〜4100、3:0〜3200、2:0〜2400、1:0〜1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0〜3000、3:0〜2400、2:0〜1800、1:0〜1200 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 締付け能力(高力ボルト)M10〜M16 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 最大締付トルク(N・m)350 充電器形名充電器UC18YDL2(冷却機能付) 防塵防水性能IP56 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーBSL36A18BX/マルチボルト蓄電池(残量表示付) 振動3軸合成値(m/s2)14.9 1充電当たりの作業量【ボルト締付け:M16×55(F10T)締付け時間1.5秒】、2.5Ah(マルチボルト)、約280本【土台緊結皿座金締付け:土台緊結皿座金M12ヒノキ材、下穴Φ21mm】、2.5Ah(マルチボルト)、約50本

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする