HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03470331 品番DH3628DA 2XPBZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0〜950/LOWモード:0〜700 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25〜50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする