36V コードレスロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0〜950/LOWモード:0〜700 注文コード03470340 品番DH3628DA 2XPBZ
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はバッテリー容量・無負荷回転数・全負荷打撃数など4種類から選べます 他の種類を見る

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時) ストロングブラック 打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0〜950/LOWモード:0〜700 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25〜50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
注意
※DH3628DA (NN) は電池・充電器を付属しておりません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする