保護メガネ 有機溶剤対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03470437 品番 S-30C
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。
テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。
防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。
マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。

用途塗装作業や化学工場などの作業に 材質ポリアミド(フレーム) 寸法(mm)【W×D×D】145×45×46 質量(g)32 紫外線遮断率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする