セキュリティキーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470480 品番AFF-HKBD002-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。
スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。
ボックス内部には衝撃パッドが施されています。

用途貴重品の盗難防止に 材質ABS+ステンレス鋼材質 透明 質量(g)630 本体サイズ(mm)235×141×58 ロックダイヤル式
注意
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする